カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-HA017」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 節水Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 節水SパイプGAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ