カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-HC036」の検索結果

これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20