曜日別特売

これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え フレキノズル スワン 幅広 広範囲 高さアップ) - GAONA(ガオナ)

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。
節水器具未使用の場合と比べて約50%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。

用途
使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ
材質
ステンレス、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度(℃)
1~60
取付ねじサイズ
W26山20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73502549GA-HC036
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする