カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-HW030」の検索結果

これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板)
GAONA(ガオナ)¥779税込¥8571個9日以内出荷厚さが5ミリ未満の薄いシンクに2ハンドル混合栓を取付ける際の補強板です。両面テープが付いてるので、シンクに仮止めして固定できます。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途厚みが足りないシンクに2つ穴混合栓を設置するための補強板材質耐水合板取付穴径(mm)22~25
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個9日以内出荷GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80