カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-KD009」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ 小径ネジ用シールテープGAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型GAONA(ガオナ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1接続方式ホースニップル一体型使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ ホースニップル 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ