カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-LA016」の検索結果
特価

洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_。◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_。◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_。◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ用途洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃