曜日別特売

洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ

洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ - GAONA(ガオナ)

◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_
◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_
◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_
◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_
◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_
◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_
◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_
◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_
◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ

用途
洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~50℃
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826217GA-LA016
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする