カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QA013」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
    用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • 太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け GAONA(ガオナ)

    太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    ◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。_x000D_。◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。_x000D_。◆別売りニップルとセットでご使用ください。_x000D_。◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)_x000D_。◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)
    用途蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃