太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け

太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け - GAONA(ガオナ)太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け - GAONA(ガオナ)太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け - GAONA(ガオナ)太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け - GAONA(ガオナ)太ホース用ホーセンド ワンタッチ 接続 ジョイント コネクタ 継手 取り付け - GAONA(ガオナ)

◆内径18ミリ、外径24~25ミリの太ホースを取付けできます。
◆大流量で散水できるため、農業施設での水やりにオススメです。
◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。
◆別売りニップルとセットでご使用ください。
◆呼13用ネジ口金:GA-QA007(樹脂)
◆呼20用ネジ口金:GA-QA064(樹脂)

用途
蛇口(呼13/呼20)に太ホースをつなぐためのジョイントです。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
使用圧力
0.05~0.6MPa
使用温度
1~40℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060245GA-QA082
オープン
¥979
¥1,077(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする