ガオナ ホーセンド ストッパーつき (ワンタッチ接続用 ホースジョイント コネクター )GAONA(ガオナ)欠品中
ストッパー付きホースジョイント部品です。
先端にワンタッチ用のニップルのついたノズルなどとワンタッチで接続ができます。
ニップルをつなぐと通水、はずすと止水ができます。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-94流路内径(Φmm)9