カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QA031」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5156-09流路内径(Φmm)9
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃
  • ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 GAONA(ガオナ)

    ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • 止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃