ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色

ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色 - GAONA(ガオナ)

◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_
◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_
◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_
◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_
◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_
◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_
◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_
◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。

用途
プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
材質
ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力
0.1~0.2MPa
使用温度
1~40℃
内容量
1個
注意
※コック部分での止水は完全止水ではありません。止水したまま放置しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83060166GA-QF066
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする