カテゴリ
- 農業・園芸資材(4)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-QF013」の検索結果
特価

これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥279税込¥3071個9日以内出荷マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん ミニ取出し マカロニホース用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質黄銅取付穴M6×1.0
これエエやん ミニプラグ マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191個9日以内出荷不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質黄銅取付穴M6×1.0
5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色
GAONA(ガオナ)¥829税込¥9121個9日以内出荷◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃