5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色
◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。
◆使わない分岐はプラグでふさげます。
◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。
◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。
◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4
◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。
◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
- 用途
- プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。
- 材質
- ポリアセタール、ポリプロピレン
- 使用圧力
- 0.1~0.2MPa
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ






















![ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品] ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089680-261015-02.jpg)








