カテゴリ
- 農業・園芸資材(16)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「GA-QF025」の検索結果
特価

これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ナイロン
これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。 上部をまわして流量調節ができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個当日出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリプロピレン
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 接続用アダプター ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプをつなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2取付ねじG3/4
これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥409税込¥4501個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥579税込¥6371個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥399税込¥4391個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか9日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃
止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃