カテゴリ

  • 農業・園芸資材(20)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-QF030」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん プラグ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプの末端に取付け、止水することができます。 ウォータースプレイパイプを穴に通して折返し、もう一方の穴に差込みます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリプロピレン
  • これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニクリップバンド マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(5個)
    当日出荷
    マカロニホースを固定するバンドの5個入りです。 プライヤーなどの工具で締め付けることで、マカロニホースを固定できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ナイロン締付範囲(mm)5.8~6.5
  • これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん ミニ取出し マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ取出し マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    塩ビ管からマカロニホースを取出せます。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 360°散水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    マカロニホース用の散水用スプリンクラー3個入りです。 マカロニホースの末端に接続して、植物の根元近くに360°散水できます。 ヘッド部を回して流量調節ができ、散水範囲を半径約0.2m~0.4mに変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 やさしく水やりができるので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニコック 流量調節用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥659税込¥725
    1個
    9日以内出荷
    流量を調節できるマカロニホース用のミニバルブです。 マカロニホース内の流量を調節できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん ミニプラグ マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニプラグ マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ接手 マカロニホース延長用

    GAONA(ガオナ)
    ¥329税込¥362
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    マカロニホースを延長する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して延長できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手

    GAONA(ガオナ)
    ¥599税込¥659
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニ分岐接手 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥599税込¥659
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを4方向へ分水する接手です。 マカロニホース同士を接続することで4方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手

    GAONA(ガオナ)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
  • これエエやん ミニホルダー マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニホルダー マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥899税込¥989
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン
  • これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニスプリンクラー マカロニホース用 180°散水

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用スプリンクラーです。 マカロニホースの末端に接続して、180°の範囲に散水できます。 調整バルブを回して流量調節ができ、散水範囲を変えることができます。 スパイク式なので土に差すだけで簡単に固定できます。 庭や温室などの小規模散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.2寸法(m)(散水半径)約2.4~2.5
  • これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    7日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。 パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。 各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)16
  • 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり ワンタッチ接続 茶色 GAONA(ガオナ)

    5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり ワンタッチ接続 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
  • 5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色 GAONA(ガオナ)

    5分岐接手 潅水ホース用 自動水やり G1/2・G3/4ネジ 茶色

    GAONA(ガオナ)
    ¥829税込¥912
    1個
    9日以内出荷
    ◆マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。_x000D_。◆使わない分岐はプラグでふさげます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2、アダプターを外すとG3/4_x000D_。◆マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。_x000D_。◆呼13、呼20のカップリング付き水栓に取付けできます。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。
    用途プランターや花壇の水やりに便利な潅水ホース用の分岐接手です。材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
関連キーワード
散水・かん水資材カテゴリ