これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水GAONA(ガオナ)6日以内出荷
水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60