カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-FK039」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ