カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GA-LB024」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
水廻り部材カテゴリ