カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(874)
    • シャワーホース(24)
    • シャワーヘッド(43)
    • 排水栓フタ・中ゴム(30)
    • 流し用ゴミかご(38)
    • 水栓部品(166)
    • 給水部材(54)
    • 浴室設備用品(1)
    • 排水ユニット・トラップ(2)
    • 自動水栓(5)
  • 作業工具(24)
    • 配水管掃除用品(21)
  • 農業・園芸資材(169)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
  • 厨房用品(7)
  • 住設機器(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 日用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 救急・衛生(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • HELLA PAGID(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GAONA」の検索結果

1,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド 節水 極細 ストップ (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
塗装で高級感ある光沢の色味を表現した、こだわり噴板の節水型のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
付属品アダプター2個材質ABS樹脂ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す 丈夫)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 外側の溝に芯が入っているので、型崩れしません。
用途キッチンのシンク用菊割れフタです。材質スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
ガオナ シャワーアダプター GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプターGAONA(ガオナ)
749税込824
1個
5日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用材質黄銅
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60穴径(Φmm)2商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) GAONA(ガオナ)ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)GAONA(ガオナ)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)付属品単3形アルカリ乾電池2本材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所取付ねじ穴サイズW26山20使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100以内給電方式電池式電池寿命(年)約2(1日に100回の使用)水栓タイプその他
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
ガオナ 小径ネジ用シールテープ GAONA(ガオナ)ガオナ 小径ネジ用シールテープGAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)これカモ ブラシつきパイプクリーナーGAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用) GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。
材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-77
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5155-21
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け  (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用) GAONA(ガオナ)ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)GAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
材質ステンレス付属品ビス2本アズワン品番64-5154-78
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)GAONA(ガオナ)(20件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-51
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す ) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
839税込923
1セット(3個)
当日出荷
キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイトGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト)付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタ GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタGAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
キッチンのシンク用菊割れフタです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-87
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭  丈夫) GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1セットほか
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム使用温度(℃)1~60厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
159税込175
1枚
当日出荷から7日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ フレキノズル 曲がるパイプGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。取付ねじサイズW26材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消) GAONA(ガオナ)これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径31ミリに対応
用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径31ミリ
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付きGAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。
用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-89
ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のトラップワン (防臭ワン 取替用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所材質ポリプロピレン寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67)使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-93
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途キッチン・台所材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5154-11商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ガオナ レバーハンドル 感染対策 GAONA(ガオナ)ガオナ レバーハンドル 感染対策GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本材質亜鉛、黄銅
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ GAONA(ガオナ)これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴGAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124.5×46.5アズワン品番64-5150-93商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124.5×46.5
ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワントラップ用ワン 樹脂製 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
樹脂製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン
...