カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • 日本イトミック(11)
  • アラミック(9)
  • NGK(日本特殊陶業)(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • コミネ(5)
  • ラムマウント(5)
  • PHOENIX EINZEL(3)
  • サンドビック(2)
  • NTK(日本特殊陶業)(2)
  • 日本電興(2)
  • ルートート(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TORCH(1)
  • スバル(1)
  • クリタック(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • サイレックス・テクノロジー(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eix」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。ホース長さ(m)1.6材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60止水スイッチなし水流切替×
これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター) GAONA(ガオナ)これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)GAONA(ガオナ)
619税込681
1個
6日以内出荷
シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り GAONA(ガオナ)ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入りGAONA(ガオナ)
22,980税込25,278
1セット(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入りGAONA(ガオナ)
7,598税込8,358
1セット(10個)
5日以内出荷
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。
用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら