カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-fh033」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい ) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 節水 大型 (スムーズアダプター付 回りやすい )GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
5日以内出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6付属品アダプター4個材質シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-25
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ