カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-fh036」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーヘッドとホースのセット 浄水 大型 ストップ (髪・肌にやさしい 塩素除去 節水 ホワイト)GAONA(ガオナ)
8,498税込9,348
1セット
6日以内出荷
大型金属噴板の浄水シャワーヘッドです。 カートリッジの浄水機能により水道水中の残留塩素を分解し、髪や肌に優しい水に生まれ変わります。 交換用カートリッジはGA-FW030(1個入り)、GA-FW031(2個入り )を使用してください。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。(最大節水率48%) アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。 器具破損防止のため、完全に止水しません。 バランス釜・シングルレバー混合栓・逆流防止機構がない混合栓・樹脂製シャワーエルボの混合栓には使用できません
付属品アダプター3個材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス、カートリッジ:ポリプロピレン、ホース:塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)(シャワー)1.6アズワン品番64-5156-47
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)GAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ