カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
「ga-hw027」の検索結果

これエエやん 水栓前進ソケット (手前 延長 横水栓 壁付け 壁付け水栓 厨房 手前出し 近づける 手洗い 子供 吐水位置 変更 送り座金)
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷水栓と壁の間に取付けることで吐水位置が約90ミリ手前に近くなります。ハンドルが棚やカウンターに干渉する場合に、吐水位置を変えることで解消できます。手前に吐水位置が来るので、小さなお子様でも自分で手を洗いやすくなります。呼13の横単水栓に使用できます。送り座金仕様のため、見栄えをきれいに取り付けることができます。用途既設の蛇口の吐水位置を手前に近づけるアダプター材質黄銅
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個9日以内出荷GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80