これエエやん ミニボールバルブ エアー用 内ネジプラグGAONA(ガオナ)当日出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート