カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-jm063」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型 GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ 水・エアー・油用 小型GAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。形状ストレート高さ(mm)30材質(本体)黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油バルブ種類ミニボールバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ