カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- CKD(10)
- 小池酸素工業(1)
「ga-mk002」の検索結果
特価

海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷◆IKEAやKOHLERといった海外製のステンレスシンクに取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆造作やDIYで海外製のステンレスシンクを設置する際にオススメです。_x000D_。◆日本製なのでメンテナンスの際も部品供給の心配がありません。_x000D_。◆国内規格なので国内製のジャバラホースや排水トラップを取付可能です。_x000D_。◆海外製の複雑な排水配管を国内製のすっきりとしたものに変更できます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:90ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2用途海外規格のステンレスシンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国日本使用温度1~60℃