海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製

海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)海外製ステンレスシンク用排水栓 イケア コーラー 止水機能付き 簡単操作 国内規格 日本製 - GAONA(ガオナ)

◆IKEAやKOHLERといった海外製のステンレスシンクに取付けできます。
◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
◆造作やDIYで海外製のステンレスシンクを設置する際にオススメです。
◆日本製なのでメンテナンスの際も部品供給の心配がありません。
◆国内規格なので国内製のジャバラホースや排水トラップを取付可能です。
◆海外製の複雑な排水配管を国内製のすっきりとしたものに変更できます。
◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。
◆取付穴径:90ミリ
◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2

用途
海外規格のステンレスシンクに設置できる排水栓です。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
生産国
日本
使用温度
1~60℃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826068GA-MK002
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする