カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- カナテクス(1)
「ga-ra019」の検索結果

ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 80ミリ 首振り スロップシンク マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。_x000D_。◆一般的な蛇口よりパイプが少し長く左右に動かせるので、シンクでの洗い物がしやすいです。_x000D_。◆スロップシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。_x000D_。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。_x000D_。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。_x000D_。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。_x000D_。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃