ガーデン水栓 庭 おしゃれ 蛇口 自在パイプ 80ミリ 首振り スロップシンク マットブラック モダン DIY
◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の自在水栓です。
◆一般的な蛇口よりパイプが少し長く左右に動かせるので、シンクでの洗い物がしやすいです。
◆スロップシンクや大きめのガーデンパンに合わせる水栓として最適です。
◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。
◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。
◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。
◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。
◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
- 用途
- シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~40℃
- 内容量
- 1個
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ

































