カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • シヤチハタ(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • 日本レヂボン(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • 東洋技研(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • ACE(エース)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • 東リ(1)
  • VSテクノロジー(1)
  • ラムマウント(1)
  • がまかつ Gamakatsu(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga46」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)

    GAONA(ガオナ)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
    用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
  • これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん ブッシング 変換アダプター

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径25ホース内径(Φmm)25
  • これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(10個)
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター ホース延長用

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
    用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
  • これエエやん エアプラグ 内ネジ GAONA(ガオナ)

    これエエやん エアプラグ 内ネジ

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    プラグをソケットに差込んでいる間だけエアーを供給し、外すと自動でストップします。 小型で軽量なので、作業時の腕や手首の負担を軽減します。 エア機器などに取付けることで、エアソケットとワンタッチで取付けできるようになります。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
    用途エア機器を接続するための継手材質鋼
  • これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン

    GAONA(ガオナ)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    ◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
  • これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水

    GAONA(ガオナ)
    ¥419税込¥461
    1個
    5日以内出荷
    芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
    材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
  • 【切売り】  都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    【切売り】 都市ガス用ガスホース ソケットセット ゴム管 9.5mm カチッと 日本製 安全 タケノコ 劣化交換 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    9日以内出荷
    コンセント型ガス栓接続ソケットつきの都市ガス用のゴムホース(内径9.5mm)です。コンセント型ガス栓とホースエンド型(タケノコ式)のガス機器を接続できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”都市ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カチッとワンタッチで着脱ができる迅速継手のため、安全で簡単です。(頻繁な着脱にも適しています。)。完全に接続したことを青線で確認することができますので、より安全にご使用いただけます。ゴム管接続部分が回転する構造のため、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物が付着した場合でもガス漏れを防止します。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。
    用途必要な長さだけ使える、都市ガス用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)とカチッとソケットセット材質ホース(エラストマー、合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)・ソケット(黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂)内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス(天然ガス・旧都市ガス)
  • これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。
    用途壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ材質ステンレス穴径(mm)22
  • これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥689税込¥758
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25
  • ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷
    床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
    材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
  • これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)

    GAONA(ガオナ)
    ¥769税込¥846
    1個
    9日以内出荷
    水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。
    用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60