曜日別特売

これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)

これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) - GAONA(ガオナ)

呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。
壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。
リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。

用途
壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ
材質
ステンレス
穴径(mm)
22
内容量
1個
全9種類を絞り込む
直径(mm)
高さ(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GA-KB038 7350053773500537GA-KB038354
オープン
¥139
¥153(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB039 7350054673500546GA-KB039654
オープン
¥149
¥164(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB040 7350055573500555GA-KB040954
オープン
¥169
¥186(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB041 7350057173500571GA-KB0411354
オープン
¥199
¥219(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB042 7350058073500580GA-KB0421654
オープン
¥209
¥230(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB043 7350058973500589GA-KB0432054
オープン
¥229
¥252(税込)
7日以内出荷
返品不可
GA-KB044 7350059873500598GA-KB0443062
オープン
¥929
¥1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-KB045 7350060773500607GA-KB0454062
オープン
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
GA-KB046 7350061673500616GA-KB0465062
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする