カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 農業・園芸資材(38)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 住設機器(6)
- 日用品(3)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(80)
- Anker(アンカー)(21)
- エレコム(105)
- サンワサプライ(57)
- HYPER(1)
- A-Gas Japan(264)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(424)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(250)
- MAZDA(マツダ)(168)
- RS PRO(211)
- TRUSCO(290)
- アネスト岩田(216)
- アーテック[学校教材・教育玩具](377)
- エスコ(297)
- オルガン針(159)
- ナリカ(182)
- パール(PEARL)(325)
- ホンダ(1,365)
- 扶桑精機(1,071)
- 近畿製作所(198)
- ブランドをもっと見る
「gan」の検索結果

ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
これエエやん トイレットペーパーホルダー芯棒 原状回復
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン伸縮範囲(mm)126~137
ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。用途トイレアズワン品番64-5155-16
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用
GAONA(ガオナ)¥669~税込¥736~1個当日出荷タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。用途トイレ付属品ビス4本、プラグ4本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5収納数2耐荷重N(kgf)49(5)アズワン品番64-5155-19寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
これエエやん 排水弁パッキン トイレ 補修用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 密結・平付・隅付タンクトイレ全てに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途ロータンク底部の交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム呼び径32・38兼用
ガオナ トイレ用レバーハンドル 隅付ロータンク用 (大小切替付 交換用)
GAONA(ガオナ)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷タンクの正面中央にレバーが付いた隅付型トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)
GAONA(ガオナ)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。材質ブチルゴム
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)
GAONA(ガオナ)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復
GAONA(ガオナ)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。 カラーはトイレに馴染みやすいアイボリーです。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス30本材質ABS樹脂色アイボリー
これエエやん 便器取付ビス 床固定用
GAONA(ガオナ)¥539税込¥5931セット(2本)当日出荷2本入り 白色の化粧キャップ付きです。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途便器を床に固定する化粧ビスです。材質ステンレス、ABS樹脂色ホワイトドリル径(Φmm)8ビス長さ(mm)63
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様T60型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)
GAONA(ガオナ)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。 パッキン外径22ミリ用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム
ガオナ トイレットペーパーホルダー おしゃれ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷清潔感のあるステンレス製です。 取付用のビス付きです。用途ステンレス製のトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂色シルバー
ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリエチレン
これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から7日以内出荷タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用
GAONA(ガオナ)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
ガオナ 前丸便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)
GAONA(ガオナ)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷洋風便器の取替用フタ付き前丸便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前丸サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン形状前丸定格消費電力(W)AC100V/55電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ マルチボールタップ (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)
GAONA(ガオナ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップです。 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途トイレアズワン品番64-5155-12
ガオナ 前割便座 (標準・大型兼用 取替用 フタ付き)
GAONA(ガオナ)¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷洋風便座対応の取替用フタ付き前割便座です。 標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。用途トイレ付属品便座取付アダプター材質ポリプロピレン、ポリアセタール形状前割(U型)サイズ標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズ適合便器[サイズ]A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、C:便座取付穴の深さ95ミリ未満フタの有無便フタ:あり
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット仕様TG60N型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。付属品補助給水管、手洗管ホース材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力0.05~0.75MPa
ノンタッチサニタリーボックス 専用消臭袋 (清潔 衛生的 50枚入り)
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個(50枚)9日以内出荷◆専用サイズなのでぴったりと簡単に装着できます。_x000D_。◆消臭効果があり、回収から廃棄までのニオイを抑えます。_x000D_。◆50枚入り用途ノンタッチサニタリーボックス専用の消臭袋です。色乳白色入数50枚
【まとめ買い】 INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)10
自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷手をかざすだけでフタが開閉する、センサー式自動開閉サニタリーボックスです。使用後は約5秒で自動的にフタが閉まり、フタに触れずに衛生的にゴミを捨てることができます。静音設計のため、使用時の音が気になりにくく、周囲を気にせず使えます。二重フタ構造により、フタが開いても中身が見えにくく、プライバシーに配慮しています。約15Lの大容量タイプで、使用済み生理用品や介護用おむつなども余裕をもって捨てられます。フタの開口部が広く、男女問わず使いやすい設計のため、家庭用から施設用まで対応します。本体に加え、ニオイ対策用の専用消臭剤と専用消臭ゴミ袋をセットにしたスターターセットです。電池式のため配線工事が不要で、設置場所を選ばず使用可能です。電池は別売りです。使用には単3形アルカリ電池4本が必要です。学校・オフィス・店舗・介護施設・ご家庭のトイレなど、女性が集まる空間におすすめです。用途触れずに捨てられて、見せない・におわせない!自動開閉式サニタリーボックス スターターセット材質本体(ABS樹脂、ポリプロピレン)・消臭剤、ゴミ袋(ポリエチレン)色ホワイト容量(L)15電源単3アルカリ電池4本(別売)
自動開閉式サニタリーボックス センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用
GAONA(ガオナ)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷手をかざすだけでフタが開閉する、センサー式自動開閉サニタリーボックスです。使用後は約5秒で自動的にフタが閉まり、フタに触れずに衛生的にゴミを捨てることができます。静音設計のため、使用時の音が気になりにくく、周囲を気にせず使えます。二重フタ構造により、フタが開いても中身が見えにくく、プライバシーに配慮しています。約15Lの大容量タイプで、使用済み生理用品や介護用おむつなども余裕をもって捨てられます。フタの開口部が広く、男女問わず使いやすい設計のため、家庭用から施設用まで対応します。別売りの専用消臭剤(GA-NC002)と専用消臭ゴミ袋(GA-NC003)の併用で、気になるニオイをさらに抑えられます。電池式のため配線工事が不要で、設置場所を選ばず使用可能です。電池は別売りです。使用には単3形アルカリ電池4本が必要です。学校・オフィス・店舗・介護施設・ご家庭のトイレなど、女性が集まる空間におすすめです。用途触れずに捨てられて、見せない・におわせない!自動開閉式サニタリーボックス材質ABS樹脂、ポリプロピレン色ホワイト容量(L)15電源単3アルカリ電池4本(別売)
INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)1