曜日別特売

自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用

自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)自動開閉式サニタリーボックススターターセット センサー ゴミ箱 非接触 防臭 静音 二重フタ 大容量 施設用 - GAONA(ガオナ)

手をかざすだけでフタが開閉する、センサー式自動開閉サニタリーボックスです。
使用後は約5秒で自動的にフタが閉まり、フタに触れずに衛生的にゴミを捨てることができます。
静音設計のため、使用時の音が気になりにくく、周囲を気にせず使えます。
二重フタ構造により、フタが開いても中身が見えにくく、プライバシーに配慮しています。
約15Lの大容量タイプで、使用済み生理用品や介護用おむつなども余裕をもって捨てられます。
フタの開口部が広く、男女問わず使いやすい設計のため、家庭用から施設用まで対応します。
本体に加え、ニオイ対策用の専用消臭剤と専用消臭ゴミ袋をセットにしたスターターセットです。
電池式のため配線工事が不要で、設置場所を選ばず使用可能です。
電池は別売りです。使用には単3形アルカリ電池4本が必要です。
学校・オフィス・店舗・介護施設・ご家庭のトイレなど、女性が集まる空間におすすめです。

用途
触れずに捨てられて、見せない・におわせない!自動開閉式サニタリーボックス スターターセット
材質
本体(ABS樹脂、ポリプロピレン)・消臭剤、ゴミ袋(ポリエチレン)
色
ホワイト
容量(L)
15
電源
単3アルカリ電池4本(別売)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76086958GA-NC017
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする