絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- INAX(LIXIL)(2,323)
- KVK(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41)
- カクダイ(15)
- DELMAN(デルマン)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MSソリューションズ(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(10)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- SKC(環境測定)(10)
- StarTech.com(23)
- TOTO(3)
- アラミック(12)
- オカ(2)
- タカギ(1)
- ミナミサワ(5)
- ミヤコ(11)
- 日本電興(3)
- ブランドをもっと見る
「inax」の検索結果
特価

ガオナ シャワーヘッドとホースのセット LIXIL(INAX)用
GAONA(ガオナ)¥2,798~税込¥3,078~1セットほか当日出荷から9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品等の混合栓に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーホースの長さは1.6mです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホースセットです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-78
ガオナ LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り
GAONA(ガオナ)¥22,980~税込¥25,278~1セット(10個)9日以内出荷混合栓側・シャワーヘッド側の取付ネジはG1/2です。 工具不要で取付簡単です。 混合栓側:LIXIL/INAX(スイッチシャワー・バランス釜以外)・GAONA・カクダイ・MYM・SANEI・YuKo(2001年以降製造品)・グローエ等海外製品に接続できます。 シャワーヘッド側:LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI等に接続できます。 ホース特有の臭いが少ない低臭シャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。用途LIXIL(INAX)専用の交換用シャワーホース1.6mの10本入りです。材質塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 大 65ミリ)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製密結型ロータンク呼51に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。用途トイレ仕様I型・密結用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-14
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)9日以内出荷ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。仕様INAX呼32・38用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスくさり長さ(mm)300
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×1.5ネジ 本体側 )
GAONA(ガオナ)¥729税込¥8021個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜を接続するアダプターです。 取付ネジ、バランス釜側メスネジ(M22X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)材質黄銅アズワン品番64-5151-76
これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)材質黄銅アズワン品番64-5151-65
これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781セット(10本)9日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイトホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781セット(10本)9日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバーホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理 ゴム玉 小 55ミリ)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷INAX用のトイレのロータンクゴムフロートです。 ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38に使用できます。 くさりの長さは300ミリです。用途トイレ仕様I型材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスアズワン品番64-5155-15
これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 東京ガス・INAX・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981セット9日以内出荷◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅色ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
INAX対応ロータンク用ゴムフロート トイレ 補修部品 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 DIY
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)1
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。付属品電池、キャップナット仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
【まとめ買い】 INAX対応ロータンク用ゴムフロート 10個 トイレ 補修 止水不良 水漏れ修理 呼51 密結 大玉 フロートカップ対応
GAONA(ガオナ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷LIXIL(INAX)製ロータンク用ゴムフロートTF-10R-Lと同仕様の補修部品です。呼51(大玉・玉径65mm)/密結型ロータンク対応。フロートカップ付きにも対応しています。トイレの水が止まらない原因として多いゴムフロート劣化の交換用です。純正同等サイズのため、交換作業がスムーズです。水道工事業者様の常備在庫や、DIY修理のどちらにも最適です。用途INAX(LIXIL)製ロータンクトイレ内の止水不良・水漏れ補修用ゴムフロート材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレス球径(Φmm)65数量(個)10
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷◆差込式カップリング付き水栓(自動接手水栓)の先端金具に取付け、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆TOTO・INAXの自動接手水栓と相互互換して使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆自動継手アダプター、ネジ口金、ホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。用途差込式カップリング付き水栓(呼び13・20の自動継手)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
これエエやん シャワーアダプター TOTO太ホース用
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
ガオナ ロータンク手洗管ホース (トイレ修理 交換用 連結ホース)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。 カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。用途トイレアズワン品番64-5155-16
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これカモ スムーズアダプター (快適 回りやすい シャワーアダプター)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。用途浴室用・バス用材質黄銅取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)アズワン品番64-5154-20
ガオナ トイレ水もれ修理セット ロータンク用 (マルチボールタップ ゴムフロート まとめて交換 安心)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷・ボールタップ 和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。 ・ゴムフロート INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 呼32・38・51のロータンクに対応します。 触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-57くさり長さ(mm)320
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用
GAONA(ガオナ)¥219税込¥2411セット当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 セット内容 パッキン(3個) 混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。 外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品) 外径21ミリ:KVK 外径23ミリ:TOTO(太ホース) Oリング(1個) シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
これエエやん 混合栓補修ハンドル 2個入 交換 樹脂 アダプター付き 蛇口
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個)材質アクリル樹脂寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ)適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホース1.8mのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイトホース長さ(m)1.8取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイト取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん シャワーアダプター KVKホース用
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個9日以内出荷TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581セット(10個)9日以内出荷シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個9日以内出荷シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥949税込¥1,0441個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り
GAONA(ガオナ)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。付属品H表示ビス仕様節水固定コマ仕様適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂色シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60