カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- カクダイ(7)
- 八光電機(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KVK(2)
- NSK(日本精工)(1)
- 兼工業(1)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「nf-413r」の検索結果

これカモ 凍結防止ソケット
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
これカモ 凍結防止水栓上部 (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。仕様固定コマ仕様材質黄銅、エチレンプロピレンゴム呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.04~0.75使用温度(℃)-15~80色(キャップ)黄色
これエエやん 凍結防止水栓上部 蛇口の凍結対策
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷寒波対策の必需品です。 SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 約6℃で閉弁します。 呼13の水栓に取付できます。 固定コマ仕様になります。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。材質黄銅、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)-15~80呼び径(mm)13呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75本体形状三角色(キャップ)黄色