絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

ACR

ACRのページです。ACRは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタン型温度ロガー SmartButton センサー ACRボタン型温度ロガー SmartButton センサーACR
23,980税込26,378
1個
当日出荷
仕様センサー精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃センサーシリコン温度測定範囲(℃)-40~+85測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-11
ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACRボタン型温度ロガー Smart Button スターターキットACR
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
0.5℃ごとの温度を記録します。 高温アラームや低温アラームを設定できます。 ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。 質量わずか4gです。
仕様スターターキットセット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット寸法(mm)Φ17.35×5.89電源3V リチウム電池測定範囲(℃)-40~+85精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)対応OSWindows(R)11センサーシリコンインターフェースUSBメモリー2048データ測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)アズワン品番4-1880-21