ALLIANCE MEMORY
ALLIANCE MEMORYのページです。ALLIANCE MEMORYは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCNALLIANCE MEMORY6日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 512 x ビットワード数 512k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 19bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 41.91mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 256 K x 16 ビット, 44-Pin AS6C4016-55ZINALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 256 x 16 ビットワード数 256k1ワード当たりのビット数 16bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 18bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ TSOPピン数 44寸法 18.6 10.3 1.05mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm幅 10.3mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCNALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 1Mbit構成 128 x 8ビットワード数 128k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 17bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm高さ 3.81mm幅 13.818mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory SRAM 64kbit 8 Kワード x 8ビット 28-Pin 5.5 VALLIANCE MEMORY¥10,980税込¥12,078
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 Kワード x 8ビットワード数 = 8K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 13bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 32-Pin 5.5 VALLIANCE MEMORY¥85,980税込¥94,578
1セット(156個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応