Alliance Memory, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin AS6C1008-55PCNALLIANCE MEMORY5日以内出荷
メモリサイズ 1Mbit構成 128 x 8ビットワード数 128k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 17bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm高さ 3.81mm幅 13.818mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 4Mbit, 512 K x 8 ビット, 32-Pin AS6C4008-55PCNALLIANCE MEMORY6日以内出荷
メモリサイズ 4Mbit構成 512 x ビットワード数 512k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 55nsアドレスバス幅 19bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ スルーホールパッケージタイプ PDIPピン数 32寸法 41.91 13.818 3.81mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 41.91mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory, SRAM 256kbit, 32 k x 8ビット, 28-Pin AS7C256A-12JINALLIANCE MEMORY7日以内出荷
メモリサイズ 256kbit構成 32 x 8ビットワード数 32k1ワード当たりのビット数 8bit最大ランダムアクセス時間 12nsアドレスバス幅 15bitローパワー ありタイミングタイプ 非シンクロナス実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SOJピン数 28寸法 18.54 7.75 2.67mm動作供給電圧 Max 5.5 Vmm長さ 18.54mmスタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
Alliance Memory SRAM 4Mbit 512 Kワード x 8ビット 32-Pin 5.5 VALLIANCE MEMORY¥85,980税込¥94,578
1セット(156個)
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応