絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,263件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2B AMPHENOLコネクタナット パネルナット Duramate AHDMシリーズ 1 1/2-18 UNEF 2BAMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717アズワン品番65-7667-81
丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
ダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズ AMPHENOLダストキャップ シェルサイズ:13 D38999シリーズAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
シェルサイズ 13 の Amphenol 産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500 時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL 認定です
仕様●オス/メス:プラグ●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:D38999●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:222-8530アズワン品番65-7540-73
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOLRadlock HD Power Connector Pin 5.7mm SilAMPHENOL
899税込989
1個
欠品中
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5e AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat5eAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704アズワン品番65-7532-38
ショート プラグ SMA ジャック ステンレス スチール AMPHENOLショート プラグ SMA ジャック ステンレス スチールAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:SMA ショートプラグ 適合製品:SV Microwave SMA ジャック RF 同軸 コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-45
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOLD-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極AMPHENOL
499税込549
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141AMPHENOL
529税込582
1リール(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプメスコンタクト併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル14 → 16 AWGボディ形式ストレートオス・メスメスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子 AMPHENOLAmphenol ソケットコンタクト C 16-3, Eco-Mate シリーズ サイズ:1.6mm メス 圧着端子AMPHENOL
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
689税込758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ AMPHENOLAmphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタAMPHENOL
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOLM12 PANEL SOLDER CONNAMPHENOL
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOLRJ45モジュラジャック AmphenolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
SMB1251B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1251B1-3GT30G-50AMPHENOL
359税込395特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBB55104 AMPHENOLMUSBB55104AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3106A-14S2S AMPHENOLMS3106A-14S2SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20H003 110 12 AMPHENOLC016 20H003 110 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
905-117-5000 AMPHENOL905-117-5000AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38-11NAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 IIIシェルサイズ = 11接続方向 = ストレートハウジング材質 = アルミニウム合金ストレインリリーフ = ありシリーズ = MILAmphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(25個)
翌々日出荷
オス/メス = メス対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110AMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 7.5A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
RFコネクタ ジャック バルクヘッド 1.0/2.3コネクタ AMPHENOLRFコネクタ ジャック バルクヘッド 1.0/2.3コネクタAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプバルクヘッドコネクタタイプ同軸:1.0/2.3コネクタ接続方向ライトアングル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive DrAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
Amphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00 AMPHENOLAmphenol 同軸ケーブル, SMA SMA, 610mm, 135101-01-24.00AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
長さ(mm)610シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316コネクタ1SMA
Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38S15N AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 M85049/38S15NAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21N AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 M85049/38S21NAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30H006 110 12AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol 自動車用コネクタ ウェッジ, AW4S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ウェッジ, AW4SAMPHENOL
139税込153
1袋(5個)
翌々日出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)13.9高さ(mm)20.7タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)18.2RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 60A, 1.0 kV, PL182X-61-4AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL182定格電流(A)60範囲パワーロック保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法圧着オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00 AMPHENOLAmphenol RF 同軸ケーブル, SMA SMA, 153mm, 135101-01-06.00AMPHENOL
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。SMAストレートプラグ-SMAストレートプラグ、RG-316ケーブル、6インチ
仕様終端処理済み長さ(mm)153シリーズSMA特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オス同軸タイプRG316
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWGAMPHENOL
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2P AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ 2極 メス 電源コネクタ, AT04-2PAMPHENOL
98税込108
1個
4日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)17.05高さ(mm)17タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)43.38行数1動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 M85049/38-19N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 M85049/38-19NAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.8×35.5×35.5材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ19RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/38-25N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 M85049/38-25NAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ25RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13N AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13NAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート