絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: AMPHENOLのすべての商品

Amphenol 同軸 変換アダプタ ライトアングル プラグ - プラグ ニッケル
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様オス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 27.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, メス, オレンジ HVSL800022A1H6
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A150
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 1 16mm AT62-209-16141
AMPHENOL¥599~税込¥659~1リール(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷アクセサリタイプメスコンタクト併用機器ATシリーズコネクタシリーズAT端子長さ(mm)16ケーブル14 → 16 AWGボディ形式ストレートオス・メスメスコンタクト数1仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 16mm AT60-215-16141
AMPHENOL¥499~税込¥549~1リール(5個)ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60シリーズATケーブル16 → 14 AWG端子長さ(mm)16コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式ストレート併用機器ATシリーズコネクタアクセサリタイプオスコンタクトオス・メスオス
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 4極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 メス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 2極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67
AMPHENOL¥719税込¥7911袋(2個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:同軸,
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = 同軸色 = シルバーコネクタタイプA = 同軸コネクタタイプB = 同軸シリーズ = SMA
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 レセプタクル
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 8極 オス
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ AHDシリーズ, 接触コンタクト:メス, 9極 オス
AMPHENOL¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 9プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = プラグインシェルサイズ = 16定格電流 = 13AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 1.5 kV ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AHDハウジング材質 = サーモプラスチックポール形式 = 9PRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol バックシェル, コネクタタイプ:FC to ST, マルチモード, シングルモード
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様コネクタタイプ = FC to STマルチモード/シングル = マルチモード, シングルモードコネクタタイプA = FCコネクタタイプB = STRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:2 544シリーズ 5440 2 BE
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様オス・メス = プラグシェルサイズ = 2シリーズ = 544IP保護等級 = IP67コー ドが含まれています = あり色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-812-14
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ プラグ Eco-Mateシリーズ C016 00V000 010 12
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様コードの有無:あり材質ナイロン色黒保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ
Amphenol USBケーブル, 1m, USB A、USB C オスUSB → メスUSB
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様長さ = 1mUSBタイプ = USB A、USB Cコネクタ A = Male USBコネクタ B = Female USBシース色 = 黒IP レーティング = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナット
AMPHENOL¥5,498税込¥6,0481個当日出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MSDコネクタ (電気自動車用), 630A, 690 V ac, オス, オレンジ MSDM6302
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 630A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = LV215、USCAR2、USCAR37RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ
AMPHENOL¥379~税込¥417~1袋(5個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒
AMPHENOL¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 50 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8655MHR シリーズ アングル 15 極 亜鉛ダイキャスト
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 863093C シリーズ アングル, ストレート 25 極
AMPHENOL¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = 863093CRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553148TLF D-subコネクタダストキャップ 9極
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 86553117TLF D-subコネクタダストキャップ 50極
AMPHENOL¥899~税込¥989~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG
AMPHENOL¥549税込¥6041袋(100個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-10152-RFX アースラグ BNCコネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫