絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5933アズワン品番65-7716-95
  • 自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 1極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションレセプタクル、100 A / 1000 V、ピン、耐環境シール
    仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5934アズワン品番65-7720-63
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、金めっきコンタクトが付属します。キー A
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5831アズワン品番65-7722-74
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5790アズワン品番65-7725-39
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929アズワン品番65-7661-85
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、緑色、キー C、径低下シール
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5914アズワン品番65-7718-26
  • 産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34
  • 光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV AMPHENOL

    光ファイバコネクタ レセプタクル MPOFTV

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPOFTV●種類:レセプタクル●マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード●コード番号:239-3601アズワン品番65-7784-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 51 極 1mm PCBマウント 1セット 5個入

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(5個入り)●極数:51●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2569アズワン品番65-7497-48
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9633アズワン品番65-7516-12
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9615アズワン品番65-7513-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 20 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:20●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5021アズワン品番65-7789-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA レセプタクル 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下でも高い性能を発揮します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5020アズワン品番65-7789-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 11極 1.905mm 3列

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol HDA プラグ 11 コンタクトはピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めます。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷な条件下での高性能を実現します。設置時の正しいコネクタは、コストと信頼性を考慮する必要があります。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています
    仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:11●行数:3●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5032アズワン品番65-7789-25
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494アズワン品番65-7516-88
  • 丸型コネクタ用アダプタ オス 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ用アダプタ オス 1袋 50個入

    AMPHENOL
    70,980税込78,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●IP保護等級:IP65●シリーズ:C016●コード番号:229-1943アズワン品番65-7650-76
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7511アズワン品番65-7510-43
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7553アズワン品番65-7512-17
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 21.08 mm x 21.08 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7590アズワン品番65-7513-04
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 個のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9425アズワン品番65-7624-08
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9320アズワン品番65-7604-10
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 41.09 mm x 41.09 mm 重量:32
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7581アズワン品番65-7714-86
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7611アズワン品番65-7519-59
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9418アズワン品番65-7638-26
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7576アズワン品番65-7511-33
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9389アズワン品番65-7638-29
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:20●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7547アズワン品番65-7700-14
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9388アズワン品番65-7607-67
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9337アズワン品番65-7600-76
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:16 メス

    AMPHENOL
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:16●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7498アズワン品番65-7702-49
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7564アズワン品番65-7519-39
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

    AMPHENOL
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9303アズワン品番65-7601-34
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):18.03 mm x 29.02 mm x 29.02 mm 重量:16
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7567アズワン品番65-7512-61
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 メス

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 丸形コネクタは、アルミ合金のシェル材質を採用し、回転式カップリングを備えています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した円形 MIL 仕様バックシェルを備えています。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:14●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7489アズワン品番65-7696-20
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:13 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:14
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7559アズワン品番65-7519-35
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ:13 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:14
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7561アズワン品番65-7514-45
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7558アズワン品番65-7519-90