絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5,882件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 32極 ピッチ:1.8mm 2列 1セット 60個入

    AMPHENOL
    15,980税込17,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:32●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0021アズワン品番65-7708-11
  • ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板用コネクタハウジング 16極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020アズワン品番65-7706-02
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm スルーホール

    AMPHENOL
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:30●コンタクト材質:合金●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●端子タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●シリーズ:FlexLock●シリーズ番号:10158557●コード番号:232-6615アズワン品番65-7511-01
  • ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC 基板接続用ピンヘッダ 16極 3mm 2列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:10160920●ピッチ:3mm●極数:16●行数:2●コード番号:236-8781アズワン品番65-7491-02
  • ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 14極 2列 1セット 550個入

    AMPHENOL
    239,800税込263,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC ComboStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 18 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8971アズワン品番65-7632-67
  • ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC ブラケット ラッチフレーム 1袋 5個入

    AMPHENOL
    699税込769
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC ラッチフレームとラッチは、主に 96 ポジションケーブルコネクタのロックに使用されます。 ラッチフレームはヘッダハウジングに固定され、ラッチを収容します。§ 標準極性と逆極性を用意 コネクタハウジングにスナップ式で取り付けます モジュールオプションの可用性
    仕様●種類:ラッチフレーム●併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタ●シリーズ:65188-001LF●コード番号:218-9983アズワン品番65-7709-02
  • ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    829税込912
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4645アズワン品番65-7492-92
  • ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4652アズワン品番65-7499-92
  • ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 7極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    29,980税込32,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4650アズワン品番65-7499-90
  • ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列 1袋 100個入

    AMPHENOL
    56,980税込62,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4640アズワン品番65-7495-21
  • ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4669アズワン品番65-7493-54
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4663アズワン品番65-7488-56
  • ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●コード番号:236-4715アズワン品番65-7500-06
  • ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4661アズワン品番65-7487-71
  • ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 200個入

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4691アズワン品番65-7490-46
  • ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 1袋 1000個入

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4646アズワン品番65-7488-32
  • ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4708アズワン品番65-7488-55
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    49,980税込54,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4686アズワン品番65-7493-26
  • ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4675アズワン品番65-7487-38
  • ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 500個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4656アズワン品番65-7487-10
  • ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入 AMPHENOL

    ICC キーイングプラグ・ 極性キー 極性バー 1袋 5個入

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC コーディングキーは、基板の誤かん合を防止するために使用されます。 これは、2 つ以上の類似したコネクタをバックプレーン又はその他の電子モジュールに接続する必要があり、接続するエレメントが特定の場所で固有であることを必要とする場合に必要です。極性化 個別のコーディングオプション
    仕様●種類:極性バー●併用可能製品:ヘッダ DIN41612 コネクタです●シリーズ:8609153003LF●コード番号:218-9987アズワン品番65-7709-07
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
    仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0002アズワン品番65-7542-30
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:96●オス/メス:レセプタクル●行数:3●接続方向:垂直●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:219-0009アズワン品番65-7703-19
  • ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 64極 2列 2.54mm ピッチ 1セット 16個入

    AMPHENOL
    8,298税込9,128
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC DIN41612 コネクタシステムは、幅広い標準採用、容易な可用性、コスト効率、耐久性により、IEC603-2 仕様で最も人気のあるバックプレーン相互接続システムです。 基板対基板及び I/O ソリューションの製品設計には、標準取り付けとリバース取り付けの両方のかん合が含まれます。 これらのコネクタには、はんだ付け、プレスフィット、リフロー対応のピンインペースト終端を使用して、最大 3 列で 96 極まで使用できます。ピッチは 2.54 mm 及び 5.08 mm です モジュラシステムに従います 精選されたコンタクト負荷パターン FMLB及びLMEBコンタクト 背面プラグアップ (RPU) 機能 幅広いアクセサリを用意しています
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:64●オス/メス:レセプタクル●行数:2●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●タイプ:B●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9990アズワン品番65-7716-15
  • ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入

    AMPHENOL
    52,980税込58,278
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格
  • ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入 AMPHENOL

    ICC DIN41612コネクタ 96極 2.54mm ピッチ 1セット 16個入

    AMPHENOL
    20,980税込23,078
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:96●接続方向:垂直●結線方法:押し込みタイプ●タイプ:R●ピッチ:2.54mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9999アズワン品番65-7542-41
  • Hood E6 M20 1箱 10個入 AMPHENOL

    Hood E6 M20 1箱 10個入

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713アズワン品番65-7541-18
  • Hood coupling application metric AMPHENOL

    Hood coupling application metric

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
  • Hood 16 pole PG21 AMPHENOL

    Hood 16 pole PG21

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用フードは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性を実現することで、過酷な環境で輸送用途や産業用途だけでなく、屋内外での多数の用途に適しています。極数: 16
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8687アズワン品番65-7584-54
  • Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入 AMPHENOL

    Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入

    AMPHENOL
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
  • Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入

    AMPHENOL
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
  • Heavy mate connector pin insert 6 way AMPHENOL

    Heavy mate connector pin insert 6 way

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007アズワン品番65-7633-38
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1 1袋 10個入

    AMPHENOL
    36,980税込40,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2011アズワン品番65-7646-25
  • Heavy Duty power connectors pin insert 1 AMPHENOL

    Heavy Duty power connectors pin insert 1

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012アズワン品番65-7625-98
  • HDMIコネクタ メス AMPHENOL

    HDMIコネクタ メス

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
  • HD Connector Powerlok Recp W coding M8 AMPHENOL

    HD Connector Powerlok Recp W coding M8

    AMPHENOL
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0206アズワン品番65-7783-83
  • HD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm s AMPHENOL

    HD Connector Powerlok Plug 2 Way 10mm s

    AMPHENOL
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0287アズワン品番65-7784-10
  • HD Connector Powerlok Gen 1 AMPHENOL

    HD Connector Powerlok Gen 1

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0352アズワン品番65-7781-93
  • HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st AMPHENOL

    HD Connector Powerlok 4mm 2 way plug st

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0291アズワン品番65-7783-23