絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,263件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクル AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 レセプタクルAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ BDシリーズ, 接触コンタクト:オス, 3極 オスAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOLAmphenol 丸型プラグコネクタ C091シリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メスAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, ST AMPHENOLAmphenol 圧着ピンコンタクト FC, SC, SMA, STAMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様圧着コネクタのタイプ = FC、SC、SMA、ST
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 62GBシリーズ 62LC-812-16(771) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:16 62GBシリーズ 62LC-812-16(771)AMPHENOL
3,150税込3,465
1個
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号812ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416) AMPHENOLAmphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-1070-14(416)AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス プラグシェルサイズ 14ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ ニッケル色 黒シリーズ番号 1070RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14 AMPHENOLAmphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウムシリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122 AMPHENOLAmphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(50個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒 AMPHENOLAmphenol ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ネオプレーン 黒AMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = Sealing Sleeve接着面 = なし材質 = ネオプレーンブレークアウト数 = 7色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント AC5MBJ 銀めっきAMPHENOL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナット AMPHENOLAmphenol RJ45レセプタクル RJ45F7RJ ジャムナットAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント向き = ストレートIP保護等級 = IP68ソケットタイプ = ジャムナット長さ = 36.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RJ45プラグ RJF TV 6G AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RJF TV 6GAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様オス・メス = オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレート長さ = 56mm深さ = 38mm
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 60 極 2 列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 60 極 2 列 ストレートAMPHENOL
379税込417
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 60行数 = 2ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 100 V acシリーズ = Bergstakコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板間コネクタ メザニンコネクタ BergStak シリーズ 0.8mm 100 極 2 列 ストレートAMPHENOL
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 100行数 = 2ピッチ = 0.8mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 500mA定格電圧 = 100 V acシリーズ = Bergstakコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極AMPHENOL
169税込186特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501 AMPHENOLAmphenol Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント T3434501AMPHENOL
1,188税込1,307特価
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005 AMPHENOLAmphenol Dinプラグ Plug 3極 ケーブルマウント T3260-005AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-WASH-GLD AMPHENOLAmphenol 132-WASH-GLDAMPHENOL
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナットRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノ AMPHENOLAmphenol (アンフェノール), フォーンプラグ (オス) 6.35 mm ケーブルマウント モノAMPHENOL
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Amphenol,T16 シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T16 シリーズAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトサイズ:16●シリーズ:T16●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RJ12 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ12 モジュラーコネクタAMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(5個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極 AMPHENOLハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 15信号、2電源極AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T 3507 000 AMPHENOLT 3507 000AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB1252B1-3GT30G-50 AMPHENOLSMB1252B1-3GT30G-50AMPHENOL
949税込1,044
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLSMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOLSMA2071A1-3GT50G-50AMPHENOL
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
極数19
PT06A-8-3P(SR) AMPHENOLPT06A-8-3P(SR)AMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
極数3