絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,266件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
N45 091 0001 AMPHENOLN45 091 0001AMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBD51100 AMPHENOLMUSBD51100AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBD11130 AMPHENOLMUSBD11130AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3106A-10SL3P AMPHENOLMS3106A-10SL3PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3102A14S-2S AMPHENOLMS3102A14S-2SAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
L77SDE09S AMPHENOLL77SDE09SAMPHENOL
179税込197
1個
当日出荷
L77HDB44S AMPHENOLL77HDB44SAMPHENOL
459税込505
1個
翌々日出荷
L77HDA26S AMPHENOLL77HDA26SAMPHENOL
419税込461
1個
翌々日出荷
L717HDB44P AMPHENOLL717HDB44PAMPHENOL
439税込483
1個
翌々日出荷
KS3PB-AU AMPHENOLKS3PB-AUAMPHENOL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
KS3P AMPHENOLKS3PAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
C091-00V000-120-2 AMPHENOLC091-00V000-120-2AMPHENOL
939税込1,033
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 30H006 110 12 AMPHENOLC016 30H006 110 12AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 30D006 100 12 AMPHENOLC016 30D006 100 12AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20D003 110 10 AMPHENOLC016 20D003 110 10AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20C003 100 12 AMPHENOLC016 20C003 100 12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
C016 00V000 000 12 AMPHENOLC016 00V000 000 12AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
C016 00U000 000 12 AMPHENOLC016 00U000 000 12AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
当日出荷
B6651B1-NNYL3G-75 AMPHENOLB6651B1-NNYL3G-75AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6651B1-NNYL3G-50 AMPHENOLB6651B1-NNYL3G-50AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6351B1-ND3G-50 AMPHENOLB6351B1-ND3G-50AMPHENOL
919税込1,011
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6251G3-NPP3G-50 AMPHENOLB6251G3-NPP3G-50AMPHENOL
739税込813
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B6251G1-NPP3G-50 AMPHENOLB6251G1-NPP3G-50AMPHENOL
719税込791
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOLB1141A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACPS-GN AMPHENOLACPS-GNAMPHENOL
919税込1,011
1個
7日以内出荷
ACPR-BLK AMPHENOLACPR-BLKAMPHENOL
579税込637
1個
7日以内出荷
97-3057-1008-1 AMPHENOL97-3057-1008-1AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
905-120-5000 AMPHENOL905-120-5000AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
62GB-12E12-10SN AMPHENOL62GB-12E12-10SNAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
極数10RoHS指令(10物質対応)対応
31-6508 AMPHENOL31-6508AMPHENOL
4,330税込4,763
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 ASSY CONN AMPHENOLM12 ASSY CONNAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
Type-A to A USBコネクタ AMPHENOLType-A to A USBコネクタAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
欠品中
USB 3.0タイプ
シリーズUAケーブル長(m)1定格電流(A)1動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA to AIP等級IP67
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 3極 D38999/20WA98PNAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26FB35SNAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 13極 D38999/26WB35SNAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SNAMPHENOL
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, プラグ, 6極 D38999/26WE6PNAMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
Amphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SN AMPHENOLAmphenol Limited 丸型コネクタ レセプタクル, 22極 D38999/26FC35SNAMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●極数:22●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2FAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308