絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6,263件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75AMPHENOL
57,190税込62,909
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。
材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
シリーズSMAインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165結線方法はんだ実装タイプ表面実装コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50AMPHENOL
82,000税込90,200
1袋(100個)
7日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 1m, A-1PA-178-01KN2 AMPHENOLAmphenol 同軸ケーブル, U.FL U.FL, 1m, A-1PA-178-01KN2AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RFは、組み立て済みの固定長標準ケーブルアセンブリをフルラインナップで提供しています。標準アセンブリは、標準的な構成/長さが必要とされるさまざまな商業/産業用途で使用されます。ケーブルは、一般的なフレキシブルケーブルや半硬質コンフォーマブル(手作業成形可能)ケーブルに取り付けられる市販のほとんどのRFコネクタシリーズで利用できます。カスタムアセンブリも利用できます。AMCライトアングルプラグ-AMCライトアングルプラグ、RG-178ケーブル、1,000mm
(外被)ナチュラルタイプ導体ストランド:スタンダード長さ(m)1方向(コネクタ1/コネクタ2)ライトアングル特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)りん青銅コネクタジェンダー(コネクタ1/コネクタ2)オスコネクタ1U.FLコネクタ2U.FL
Amphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント BNCコネクタ, B6121E1-ND3G-6-75AMPHENOL
139,800税込153,780
1袋(100個)
7日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG179,RG179A/B,RG187材質(コンタクト)ベリリウム銅,リン酸銅動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6252HA-NPP3G-50AMPHENOL
869税込956
1個
5日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法スルーホールバルクヘッドあり実装タイプPCBマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252HB-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6252HB-NPP3G-50AMPHENOL
57,980税込63,778
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6251G1-NPP3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, B6251G1-NPP3G-50AMPHENOL
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, T6351B1-ND3G-50AMPHENOL
839税込923
1個
5日以内出荷
TNCコネクタ
材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to11表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銅の上にニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 132357-11 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 132357-11AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→18GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインで高い性能を発揮小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端RFコネクタ、0.062インチ基板用SMAエンドランチジャック、50Ω、フラットタブコンタクト
サイズスタンダードインピーダンス50Ω極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)18表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジバルクヘッドなし実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, 901-9887-RFX AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, 901-9887-RFXAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
サイズスタンダードインピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Max)+165動作周波数(GHz)18表面処理(本体)ニッケル結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジバルクヘッドなし実装タイプフランジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 112740-13 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 112740-13AMPHENOL
76,980税込84,678
1袋(100個)
7日以内出荷
サイズスタンダードシリーズBNCインピーダンス75Ω極性ノーマル材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 T816110A1S101CEUAMPHENOL
106,570税込117,227
1袋(1000個)
7日以内出荷
AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm極数10シリーズT816定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A10.5AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA4FSR-A8.5AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23AFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripバックシェルは、AシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MB4FSR-B12.5AMPHENOL
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23BFlexGripバックシェル.AmphenolのこのFlexGripブーツは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6PAMPHENOL
239税込263
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3S AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 3極 オス 電源コネクタ, AT06-3SAMPHENOL
169税込186
1個
8日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3高さ(mm)22.67タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3P AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ 3極 メス 電源コネクタ, AT04-3PAMPHENOL
139税込153
1個
5日以内出荷
このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。シリコンフロント及びリアシーリングシステム耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル銅合金コンタクト電流容量:13A動作温度:-55→+125℃難燃性等級UL94V-0
幅(mm)21.02高さ(mm)24.43極数3シリーズAT深さ(mm)43.2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XYAMPHENOL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13A AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 M85049/38-13AAMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、陽極酸化法の黒色めっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号60
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1S100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1S100CEUAMPHENOL
14,980税込16,478
1袋(180個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ2.54mm極数20シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1R100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 T821120A1R100CEUAMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズT821定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 T821114A1R100CEU AMPHENOLAmphenol 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 T821114A1R100CEUAMPHENOL
9,998税込10,998
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズT821定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
91,980税込101,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWGAMPHENOL
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, MA3CG-S2AMPHENOL
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
MotionGradeM23ACordGripバックシェル.AmphenolのAシリーズ従来型CordGripバックシェルは、MotionGradeM23コネクタに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12AMPHENOL
999税込1,099
1個
5日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)600→0定格電流(A)14保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ28.4RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
Amphenol 結束バンド, 123GB-0799-0 AMPHENOLAmphenol 結束バンド, 123GB-0799-0AMPHENOL
3,398税込3,738
1個
欠品中
TerrapinSCE2シリーズコネクタ熱収縮ブーツ/アクセサリ.Terrapinの過酷な環境用コネクタ製品用のコネクタ熱収縮ブーツ/アクセサリです。ストレートタイプとライトアングルタイプ、及びさまざまなシェルサイズのものを用意しています。.IP68等級の密閉堅牢でいたずら防止機能付き過酷な環境に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PN AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 14極, ミニチュア, ケーブルマウント, SCE2-B-L1K07-14PNAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
極数14ソケットorプラグソケット定格電圧400Vac定格電流(A)3保護等級IP68材質(ハウジング)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型プッシュプル実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014 AMPHENOLAmphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, 圧着端子SC000014AMPHENOL
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036 AMPHENOLAmphenol ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子SC000036AMPHENOL
25,980税込28,578
1袋(200個)
7日以内出荷
2mm端子については、圧着工具:314-7584314-7584を参照してください。MotionGradeM23シリーズ圧着端子
シリーズM23B材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品M23コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート