カテゴリ

  • 制御機器(528)
  • 電気材料(190)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(40)
  • SAMTEC(5,839)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,761)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,249)
  • RS PRO(1,369)
  • 日本モレックス(molex)(579)
  • HARWIN(522)
  • シングウ(新宮商行)(479)
  • JST(日本圧着端子製造)(457)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(413)
  • WEIDMULLER(356)
  • フエニックス・コンタクト(283)
  • SMC(276)
  • コクヨ(259)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(232)
  • エネックス(223)
  • ハーティング(214)
  • エスコ(212)
  • SKF(日本エスケイエフ)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(255)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「行」の検索結果

719件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
  • Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF AMPHENOL

    Amphenol ICC ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 20021111-00020T4LF

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    MINITEK127基板対基板レセプタクルとかん合(次の代表品番を参照):771-0237771-0237、スルーホール:714-1234714-1234、SMT.MINITEKシュラウドなしヘッダ、スルーホール.FCIMINITEK127は、スルーホール設計のシュラウドなしヘッダです。このヘッダのピンは、0.25μmの金めっきを施したコンタクト長3mm、接触面積0.4mm平方のピンで、2.35mmのはんだ部分には金フラッシュめっきが施されており、ハウジング厚さは2.50mmです。エンドツーエンドのスタッキングが可能です。
    ピッチ1.27mm極数20シリーズMinitek127定格電圧125.0V定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, メス, オレンジ HVSLS600022A1H6 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 120A, メス, オレンジ HVSLS600022A1H6

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOL

    Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート

    AMPHENOL
    699税込769
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 8極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-008LF

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数8シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

    AMPHENOL
    899税込989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    OPUシリーズFPC/FFCコネクタ.このOPUシリーズのFPC/FFC0.5mmピッチSMTコネクタ製品は、ZIF設計とスライド式アクチュエータを備えています。太さ0.3mmのケーブルに対応します。.メーカー型番キー:.62684-401100ALF:下部コンタクトを備えた直径48.4mmのリール62684-40110E9ALF:下部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール62684-40210E9ALF:上部コンタクトを備えた直径50.4mmのリール
    ピッチ0.5mm極数40定格電圧50Vac/dc行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 100A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ SLP P A 16 B S O

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス, Quickieシリーズ, 71600-040LF

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
    ピッチ2.54mm極数40シリーズQuickie定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂行数2動作温度(℃)(Min)-65、(Max)105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    739税込813
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。コンタクト数 3。行数 1 垂直方向 スルーホール終端スタイル 黒色ハウジング 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
    仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0858アズワン品番65-7541-43
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9409アズワン品番65-7494-98
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 3極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    719税込791
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 3タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = オス行数 = 1定格電流 = 7.5A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = ATM色 = グレー端子方法 = 圧着高さ = 16.2mm幅 = 18.7mm深さ = 37.3mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ AMPHENOL

    Amphenol IDCコネクタ TMMシリーズ 4極, 2列 オス 1.27 mm, 2.54 mmピッチ

    AMPHENOL
    379税込417
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

    AMPHENOL
    779税込857
    1個
    欠品中
    Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
    仕様クラス評価:C2タイプCピッチ(mm)2.54極数96定格電圧1kVac定格電流(A)2行数3材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)20ローディング列a/b/c表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MSD●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9525アズワン品番65-7487-48
  • Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 1列 78211-005LF

    AMPHENOL
    839税込923
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
    行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9406アズワン品番65-7488-45
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9379アズワン品番65-7489-25
  • ICC ヘッダ 2極 1列 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 2極 1列

    AMPHENOL
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PowerStak●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8980アズワン品番65-7595-39
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1箱(5個)
    7日以内出荷
  • ICC ヘッダ 10極 1列 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 10極 1列

    AMPHENOL
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ICC PowerStak 垂直ヘッダは、コンパクトなハイブリッド基板対基板コネクタです。定格電圧は 100 V、定格電流は 17 A です優れたコンタクト性能と低かん合力を実現しています 手動で簡単に組み立て可能 125 ℃ までの動作温度に対応 鉛フリー、RoHS(2022年10月現在) 及びハロゲンフリーに適合
    仕様●シリーズ:PowerStak●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8982アズワン品番65-7606-08
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9407アズワン品番65-7490-07
  • ICC ヘッダ 14極 2列 AMPHENOL

    ICC ヘッダ 14極 2列

    AMPHENOL
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ComboStak●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:225-8972アズワン品番65-7594-56
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:プラグ●行数:1●コード番号:239-9421アズワン品番65-7496-21
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9393アズワン品番65-7486-96
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入

    AMPHENOL
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9385アズワン品番65-7501-43
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:レセプタクル●行数:1●コード番号:239-9386アズワン品番65-7488-22
  • 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
...