曜日別特売

ICC ヘッダ 2極 1列

ICC ヘッダ 2極 1列 - AMPHENOL
仕様
●シリーズ:PowerStak●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:225-8980
アズワン品番
65-7595-39
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6402248410159560-200421RLF
¥420
¥419
¥461(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする