カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- MAZDA(マツダ)(22)
- Igus(イグス)(17)
- DAIKO(大光電機)(10)
- RS PRO(9)
- VISHAY(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- プロト(3)
- Flexicon(3)
- エスコ(2)
- サンエス(2)
- testo(テストー)(2)
- カーメイト(2)
- Kawasaki(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 三菱ふそう(2)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「105-067」の検索結果
特価

Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12BFFA-LL7001
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷UL認定.BDとBUタイプとは、メーカー型番を指します。.AmphenolLTW標準サイズメスケーブル取り付け丸型レセプタクルコネクタ、オスコンタクト.AmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスケーブル取り付けコネクタは、オス又はメスのコンタクトタイプです。はんだ接点付属の頑丈な防水ケーブル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とする過酷な屋外用途に最適です。黒色ナイロン製のボディとロックナットを備え、IP67等級となっています。.IP67等級動作温度範囲:-40~+105℃挿抜回数の耐久性:1000回定格電流:BDタイプ5A、BUタイプ2Aはんだ接点バヨネットロック:2個所極数12ソケットorプラグソケット定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 12極, スタンダード, パネルマウント, BU-12PMMS-LC7001
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所極数12ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)500定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート