Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 98424-G52-10ALF
省スペース2mm間隔
モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性
コンタクトあたりの定格最大電流:2A
高温熱可塑樹脂製ハウジング
リフローはんだ付けに対応
誤かん合を防止するキーイング機能
ラッチングスロットによる確実なかん合接続
ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
- ピッチ
- 2.0mm
- 極数
- 10
- シリーズ
- Minitek
- 定格電流(A)
- 2
- 行数
- 2
- 材質(コンタクト)
- 銅合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板,電線対基板
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1セット(600個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























